Motion
06694012
5-40, dam à bille de 0.062 po, longueur de corps de 0.25 po, portée de bille maximale de 0.02 po, piston à bille fileté, corps en acier, bille en nylon, force initiale de 0.25 lb, force finale de 0.75 lb, élément de verrouillage
N° D’ARTICLE MI06279534
N° MFR06694012
Prix5.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5-40, dam à bille de 0.062 po, longueur de corps de 0.25 po, portée de bille maximale de 0.02 po, piston à bille fileté, corps en acier, bille en nylon, force initiale de 0.25 lb, force finale de 0.75 lb, élément de verrouillage
N° D’ARTICLE MI06279534
N° MFR06694012

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.0620 po
  • Longueur du corps
    0.2500 po
  • Taille du filetage
    5-40

Détails

  • Matériau de la bille
    Nylon
  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    0.75 lb
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Force de fin initiale
    0.25 lb
  • Portée maximale de la balle
    0.0200 po

Aperçu

Description du fabricant
SWN10-12BP 5-40 .75LB AVEC GIBRALTAR LK EL
  • Les billes en nylon sont idéales pour les applications où les produits ou composants sont fabriqués principalement ou entièrement en plastique. Elles sont légères, très durables et non marquantes
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.