Motion
06694426
4-48, Diam à bille de 0.062 po, longueur de corps de 0.187 po, portée maximale de la bille de 0.02 po, piston à bille fileté, corps en acier inoxydable, bille en nylon, force initiale de 0.13 lb, force finale de 0.5 lb
N° D’ARTICLE MI06279575
N° MFR06694426
Prix6.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4-48, Diam à bille de 0.062 po, longueur de corps de 0.187 po, portée maximale de la bille de 0.02 po, piston à bille fileté, corps en acier inoxydable, bille en nylon, force initiale de 0.13 lb, force finale de 0.5 lb
N° D’ARTICLE MI06279575
N° MFR06694426

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.0620 po
  • Longueur du corps
    0.1870 po
  • Taille du filetage
    4-48

Détails

  • Matériau de la bille
    Nylon
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Force finale
    0.50 lb
  • Force de fin initiale
    0.13 lb
  • Portée maximale de la balle
    0.0200 po

Aperçu

Description du fabricant
SSWN10-11B 4-48 .5LB GIBRALTAR SS PL
  • Les billes en nylon sont idéales pour les applications où les produits ou composants sont fabriqués principalement ou entièrement en plastique. Elles sont légères, très durables et non marquantes
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon