Motion
75468520
5/16-18, Longueur de filetage 1 po, Projection de piston 3/16 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 0.135 po, Longueur de piston 1 po, Force d’extrémité d’entrée 3 lb, Force d’extrémité finale 15 lb
N° D’ARTICLE MI06279668
N° MFR75468520
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16-18, Longueur de filetage 1 po, Projection de piston 3/16 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 0.135 po, Longueur de piston 1 po, Force d’extrémité d’entrée 3 lb, Force d’extrémité finale 15 lb
N° D’ARTICLE MI06279668
N° MFR75468520
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    1 po
  • Diamètre maximal du piston
    0.135 po
  • Longueur du piston
    1 po
  • Type de longueur de piston
    Standard
  • Longueur du filetage
    1 po
  • Taille du filetage
    5/16-18

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    15.00 lb
  • Force de fin initiale
    3.00 lb
  • Élément de verrouillage
    Oui
  • Matériau du nez
    Acier
  • Projection du piston
    3/16 po

Aperçu

Description du fabricant
SW10-5-PT 5/16-18 15LB W/LK EL
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.