Motion
75468769
M12 x 1.75, Longueur de filetage 1.102 po, Projection de piston 0.157 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 0.236 po, Longueur de piston 1.102 po, Force d’extrémité d’entrée 2.25 lb, Force d’extrémité finale 12.36 lb
N° D’ARTICLE MI06279692
N° MFR75468769
Prix15.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M12 x 1.75, Longueur de filetage 1.102 po, Projection de piston 0.157 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 0.236 po, Longueur de piston 1.102 po, Force d’extrémité d’entrée 2.25 lb, Force d’extrémité finale 12.36 lb
N° D’ARTICLE MI06279692
N° MFR75468769

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    1.1020 po
  • Diamètre maximal du piston
    0.2360 po
  • Longueur du piston
    1.1020 po
  • Type de longueur de piston
    Standard
  • Longueur du filetage
    1.1020 po
  • Taille du filetage
    M12x1.75

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    12.36 lb
  • Force de fin initiale
    2.25 lb
  • Élément de verrouillage
    Non
  • Matériau du nez
    Acier
  • Projection du piston
    0.1570 po

Aperçu

Description du fabricant
MSW10-8A M12X1.75 55N GIBRALTAR ST SPR
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.