Motion
09244781
1/4-20, Longueur de filetage 17/32 po, Projection de piston 0.078 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 0.119 po, Longueur de piston 0.531 po, Force d’extrémité d’entrée 3 lb, Force d’extrémité finale 10.5 lb
N° D’ARTICLE MI06279732
N° MFR09244781
Prix11.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-20, Longueur de filetage 17/32 po, Projection de piston 0.078 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 0.119 po, Longueur de piston 0.531 po, Force d’extrémité d’entrée 3 lb, Force d’extrémité finale 10.5 lb
N° D’ARTICLE MI06279732
N° MFR09244781

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    0.5310 po
  • Diamètre maximal du piston
    0.1190 po
  • Longueur du piston
    0.5310 po
  • Type de longueur de piston
    Courte
  • Longueur du filetage
    0.5310 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    10.50 lb
  • Force de fin initiale
    3.00 lb
  • Élément de verrouillage
    Oui
  • Matériau du nez
    Acier
  • Projection du piston
    0.0780 po

Aperçu

Description du fabricant
SW10-4S-PT 1/4-20 10.5LB W/LK EL
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon