Spécifications
Dimensions
- Diamètre maximal du piston7.87 mm
- Type de longueur de pistonShort
- Longueur du filetage28.50 mm
- Taille du filetageM16x2.0
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Force finale11.79 kg
- Force de fin initiale1.59 kg
- Élément de verrouillageOui
- Matériau du nezAcier
- Projection du piston8.00 mm
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.