Spécifications
Dimensions
- Longueur du corps1.1400 po
- Hauteur de la tête0.3400 po
- Longueur sous la tête0.8000 po
- Diamètre du piston0.1550 po
- Longueur du piston1.1400 po
- Diamètre de la bague0.6200 po
- Longueur du filetage0.8000 po
- Taille du filetage1/4-20
Détails
- Force finale2.50 lb
- Force de fin initiale1.00 lb
- Élément de verrouillageOui
- MatérielAcier
- Projection du piston0.2500 po
- Type de pistonVerrouillage