Motion
05588272
5/8-11, Longueur de filetage 1-1/8 po, Projection de piston 5/16 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 0.31 po, Force d’extrémité d’entrée 3.5 lb, Force d’extrémité finale 26 lb
N° D’ARTICLE MI06280053
N° MFR05588272
Prix15.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/8-11, Longueur de filetage 1-1/8 po, Projection de piston 5/16 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 0.31 po, Force d’extrémité d’entrée 3.5 lb, Force d’extrémité finale 26 lb
N° D’ARTICLE MI06280053
N° MFR05588272

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal du piston
    0.3100 po
  • Type de longueur de piston
    Short
  • Longueur du filetage
    1-1/8 po
  • Taille du filetage
    5/8-11

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    26.00 lb
  • Force de fin initiale
    3.50 lb
  • Élément de verrouillage
    Non
  • Matériau du nez
    Acier
  • Projection du piston
    5/16 po

Aperçu

Description du fabricant
SW10-10FS 5/8-11 26.0LB ST BUSE
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.