Spécifications
Dimensions
- Diamètre maximal du piston0.1860 po
- Type de longueur de pistonShort
- Longueur du filetage11/16 po
- Taille du filetage3/8-16
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Force finale12.00 lb
- Force de fin initiale1.00 lb
- Élément de verrouillageOui
- Matériau du nezAcier
- Projection du piston3/16 po
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.