Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.1560 po
- Diamètre du corps0.1880 po
- Longueur du corps0.3940 po
- Diamètre de la bride0.2500 po
- Épaisseur de la bride0.0400 po
- Longueur sous la bride0.3940 po
Détails
- Matériau de la billeNylon
- Matériau du corpsAcier
- Force finale2.50 lb
- Revêtement de finitionOxyde noir
- BrideOui
- Force de fin initiale1.00 lb
- Élément de verrouillageNon
- Portée maximale de la balle0.0580 po