Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.4370 po
- Diamètre du corps0.5000 po
- Longueur du corps1.1000 po
- Diamètre de la bride0.6880 po
- Épaisseur de la bride0.1100 po
- Longueur sous la bride1.1000 po
Détails
- Matériau de la billeNylon
- Matériau du corpsAcier
- Force finale9.00 lb
- Revêtement de finitionOxyde noir
- BrideOui
- Force de fin initiale4.00 lb
- Élément de verrouillageNon
- Portée maximale de la balle0.1610 po