Motion
59590505
Longueur du corps de 0.0786 po x diam. du corps de 3/8 po, entrée de 5 lb à force finale de 14 lb, piston à bille d’ajustement de presse en acier inoxydable Diam. à bille de 5/16 po, portée maximale de la bille de 0.11 po, épaisseur de bride de 0.078 po
N° D’ARTICLE MI06280131
N° MFR59590505
Prix11.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Longueur du corps de 0.0786 po x diam. du corps de 3/8 po, entrée de 5 lb à force finale de 14 lb, piston à bille d’ajustement de presse en acier inoxydable Diam. à bille de 5/16 po, portée maximale de la bille de 0.11 po, épaisseur de bride de 0.078 po
N° D’ARTICLE MI06280131
N° MFR59590505

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.3120 po
  • Diamètre du corps
    0.3750 po
  • Longueur du corps
    0.0786 po
  • Diamètre de la bride
    0.5000 po
  • Épaisseur de la bride
    0.0780 po
  • Longueur sous la bride
    0.7860 po

Détails

  • Matériau de la bille
    Nylon
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Force finale
    14.00 lb
  • Revêtement de finition
    Passivé
  • Bride
    Oui
  • Force de fin initiale
    5.00 lb
  • Élément de verrouillage
    Non
  • Portée maximale de la balle
    0.1100 po

Aperçu

Description du fabricant
SSWPFN10-6B 3/8 14LB BOULE EN NYLON À MANCHES COURTES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon