Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.0940 po
- Diamètre du corps0.1250 po
- Longueur du corps0.2520 po
- Diamètre de la bride0.1870 po
- Épaisseur de la bride0.0320 po
- Longueur sous la bride0.2520 po
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable
- Matériau du corpsAcier
- Force finale1.30 lb
- Revêtement de finitionOxyde noir
- BrideOui
- Force de fin initiale0.40 lb
- Élément de verrouillageNon
- Portée maximale de la balle0.0350 po