Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.2500 po
- Diamètre du corps0.3120 po
- Longueur du corps0.6430 po
- Diamètre de la bride0.3750 po
- Épaisseur de la bride0.0450 po
- Longueur sous la bride0.6430 po
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable
- Matériau du corpsAcier
- Force finale10.00 lb
- Revêtement de finitionOxyde noir
- BrideOui
- Force de fin initiale4.00 lb
- Élément de verrouillageNon
- Portée maximale de la balle0.0900 po