Motion
71925929
Vis M5 , rondelle plate extra épaisse en acier trempé 1010 caisses 5.3mm DI x 11mm OD, 2mm Thick, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06280436
N° MFR71925929
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis M5 , rondelle plate extra épaisse en acier trempé 1010 caisses 5.3mm DI x 11mm OD, 2mm Thick, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06280436
N° MFR71925929

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    5.30 mm
  • Diamètre extérieur
    11.00 po
  • Taille de la vis
    M5
  • Épaisseur
    2.00 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Boîtier en acier trempé
  • Qualité du matériel
    1010
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Extra épais

Aperçu

Description du fabricant
Z8805 M5 NOIR OXYDE GIBRALTAR PLAT
  • Les rondelles plates extra épaisses réduisent le risque de déformation et ajoutent une résistance supplémentaire aux applications de fixation. Ils sont également utilisés pour l’espacement et le nivellement.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon