Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.2031 po, 13/64 po
- Diamètre extérieur0.5000 in1/2 po
- Taille de la vis#10
- Épaisseur0.0938 in3/32 po
Détails
- Revêtement de finitionSimple
- MatérielAcier
- Qualité du matériel12L14
- TypeRond biseauté
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.