Motion
73842494
0.002 po d’épaisseur, 0.125 à 0.13 po à l’intérieur x 0.182 à 0.192 po de diamètre extérieur, cale ronde en acier inoxydable 18-8
N° D’ARTICLE MI06280628
N° MFR73842494
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0.002 po d’épaisseur, 0.125 à 0.13 po à l’intérieur x 0.182 à 0.192 po de diamètre extérieur, cale ronde en acier inoxydable 18-8
N° D’ARTICLE MI06280628
N° MFR73842494

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.1250 à 0.1300 po
  • Diamètre extérieur
    0.1820 à 0.1920 po
  • Épaisseur
    0.0020 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Système de mesure
    Métrique
  • Tolérance d’épaisseur
    -0.0005 à 0.0005 po
  • Type
    Cale ronde

Aperçu

Description du fabricant
Z9742-25 125 X 187 X 0,002 25PK ST/ST
  • Les cales rondes ajoutent du soutien, augmentent l’isolation, améliorent le nivellement, resserrent les joints et offrent un espacement précis
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon