Motion
66238379
Goupille d’extraction en acier trempé de 3/8 po Diam x 1 po de longueur C-1215, embout biseauté et fileté
N° D’ARTICLE MI06280709
N° MFR66238379
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille d’extraction en acier trempé de 3/8 po Diam x 1 po de longueur C-1215, embout biseauté et fileté
N° D’ARTICLE MI06280709
N° MFR66238379
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la broche
    3/8 po
  • Longueur de la goupille
    1 po
  • Profondeur du filetage
    3/8 po
  • Taille du filetage
    #10-32

Détails

  • Tolérance du diamètre
    0.0003 po
  • Type de fin
    1 biseauté et 1 fileté
  • Grade
    C-1215
  • Matériel
    Boîtier en acier trempé
  • Types de produits
    Évent plat à retrait

Aperçu

Description du fabricant
Z1206 3/8X1 POULIES GIBRALTAR
  • Les modèles à aération plate à retrait sont dotés d’un point plat pour permettre à l’air de s’échapper
  • Ils sont efficaces dans les trous borgnes.