Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête5/8 po
- Hauteur de la tête3/16 po
- Longueur2-3/16 po
- Taille du filetage#10-32
Détails
- Matériau de la têteAcier inoxydable
- Type de têteMoleté
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8
- Norme de filetageUNF
Aperçu
- Les types de têtes moletées ont un motif de stries qui permettent une prise et un serrage faciles à la main
- Les types de têtes moletées sont courants dans les applications nécessitant une fixation et un retrait fréquents
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.