Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord3
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Désalignement parallèle maximal0.010 po
- Diamètre extérieur1.8750 po
Détails
- CouleurNoir avec pois verts
- Composant de couplageÉlément
- Type de couplageÉlastomérique
- Puissance à 100 tr/min0.1 hp
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant3JN MANCHON
- Numéro CUP du fabricant698672920223
- MatérielNéoprène
- Puissance maximale à 1750 tr/min2.2 HP
- Puissance maximale à 3500 tr/min4.3 HP
- Rpm max.9200 tr/min
- Plage de température de fonctionnement0 à +200 °F
- Type de produitManchons de couplage
- SérieSure-Flex PlusA
- Construction du manchonUne-pièce uni
- Code de type de manchonJN
- Raideur229 po-lb/rad
- Capacité de couple78 po
- Couple nominal (po-lb)78 po-lb
- CUP_NON698672920223