Motion
3JS
Manchon EPDM 3JES , construction divisée
N° D’ARTICLE MI06282162
N° MFR3JS
Prix18.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon EPDM 3JES , construction divisée
N° D’ARTICLE MI06282162
N° MFR3JS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix18.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Raccord extérieur Diamètre  
    1-7/8 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    1 po
  • Code de taille de raccord
    3
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.010 po
  • Diamètre extérieur
    1.8750 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Composant de couplage
    Élément
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    0.1 hp
  • Vidéo d’installation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    698672920247
  • Matériel
    EPDM
  • Puissance maximale à 1750 tr/min
    2.2 HP
  • Puissance maximale à 3500 tr/min
    4.3 HP
  • Rpm max.
    9200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +275 °F
  • Outil de sélection de produits
  • Type de produit
    Manchons de couplage
  • Vidéo du produit
  • Série
    Sure-Flex Plus, S-Flex
  • Construction du manchon
    Séparation en une seule pièce
  • Matériau du manchon
    EPDM
  • Code de type de manchon
    JS
  • Raideur
    229 po-lb/rad
  • Capacité de couple
    78 po
  • CUP_NON
    698672920247

Aperçu

Description du fabricant
3JES MANCHES SF+ FENDUES EPDM