Motion
7E MANCHON

TB WOODS
7E SLEEVE

Manchon de couplage - 7, E, deux pièces avec construction en anneau, matériau EPDM, 5250 tr/min
N° D’ARTICLE MI06282181
N° MFR7E SLEEVE
Prix100.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
7E SLEEVE

Manchon de couplage - 7, E, deux pièces avec construction en anneau, matériau EPDM, 5250 tr/min
N° D’ARTICLE MI06282181
N° MFR7E SLEEVE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix100.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    7
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.020 po
  • Diamètre extérieur
    4.3400 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Composant de couplage
    Élément
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    1.5 hp
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7E MANCHON
  • Numéro CUP du fabricant
    698672920438
  • Matériel
    EPDM
  • Puissance maximale à 1750 tr/min
    26 HP
  • Puissance maximale à 3500 tr/min
    52 HP
  • Rpm max.
    5250 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +275 °F
  • Type de produit
    Manchons de couplage
  • Série
    Sure-Flex PlusA
  • Construction du manchon
    Deux pièces avec anneau
  • Code de type de manchon
    E
  • Raideur
    2769 po-lb/rad
  • Capacité de couple
    940 po
  • CUP_NON
    698672920438

Aperçu

Description du fabricant
7E MANCHON EPDM SF+