Motion
8J
Manchon d’accouplement - 8, JE, une seule pièce, EPDM
N° D’ARTICLE MI06282188
N° MFR8J
Prix89.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’accouplement - 8, JE, une seule pièce, EPDM
N° D’ARTICLE MI06282188
N° MFR8J

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix89.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Raccord extérieur Diamètre  
    5-1/16 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2-1/2 po
  • Code de taille de raccord
    8
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.020 po
  • Diamètre extérieur
    5.0600 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Composant de couplage
    Élément
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    2.3 hp
  • Vidéo d’installation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    698672920506
  • Matériel
    EPDM
  • Puissance maximale à 1750 tr/min
    41 HP
  • Puissance maximale à 3500 tr/min
    82 HP
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +275 °F
  • Outil de sélection de produits
  • Type de produit
    Manchons de couplage
  • Vidéo du produit
  • Série
    Sure-Flex Plus, S-Flex
  • Construction du manchon
    Une-pièce uni
  • Matériau du manchon
    EPDM
  • Code de type de manchon
    écriture de journal
  • Raideur
    4335 po-lb/rad
  • Capacité de couple
    1475 po
  • CUP_NON
    698672920506

Aperçu

Description du fabricant
8JE MANCHON EPDM SF+