Motion
8N
Manchon en néoprène 8N , construction en deux pièces
N° D’ARTICLE MI06282192
N° MFR8N
Prix187.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon en néoprène 8N , construction en deux pièces
N° D’ARTICLE MI06282192
N° MFR8N

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix187.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Raccord extérieur Diamètre  
    5-1/16 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2-1/2 po
  • Code de taille de raccord
    8
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.020 po
  • Diamètre extérieur
    5.0600 po

Détails

  • Couleur
    Noir avec pois verts
  • Composant de couplage
    Élément
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    2.3 hp
  • Vidéo d’installation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    698672920544
  • Matériel
    Néoprène
  • Puissance maximale à 1750 tr/min
    41 HP
  • Puissance maximale à 3500 tr/min
    82 HP
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +200 °F
  • Outil de sélection de produits
  • Type de produit
    Manchons de couplage
  • Vidéo du produit
  • Série
    Sure-Flex Plus, S-Flex
  • Construction du manchon
    Deux pièces avec anneau
  • Matériau du manchon
    Néoprène
  • Code de type de manchon
    N
  • Raideur
    4335 po-lb/rad
  • Capacité de couple
    1475 po
  • Couple nominal (po-lb)
    1475 po-lb
  • CUP_NON
    698672920544

Aperçu

Description du fabricant
8N MANCHON NEOPRENE SF+