Spécifications
Dimensions
- Raccord extérieur Diamètre6 po
- Longueur totale de l’accouplement3 po
- Code de taille de raccord9
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Désalignement parallèle maximal0.025 po
- Diamètre extérieur6.0000 po
Détails
- CouleurNoir
- Composant de couplageÉlément
- Type de couplageÉlastomérique
- Puissance à 100 tr/min3.7 hp
- Vidéo d’installation
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant698672920568
- MatérielEPDM
- Puissance maximale à 1750 tr/min65 HP
- Puissance maximale à 3500 tr/min130 HP
- Rpm max.3750 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-30 à +275 °F
- Outil de sélection de produits
- Type de produitManchons de couplage
- Vidéo du produit
- SérieSure-Flex Plus, S-Flex
- Construction du manchonUne-pièce uni
- Matériau du manchonEPDM
- Code de type de manchonécriture de journal
- Raideur6875 po-lb/rad
- Capacité de couple2340 po
- CUP_NON698672920568