Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord9
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Désalignement parallèle maximal0.025 po
- Diamètre extérieur6.0000 po
Détails
- CouleurNoir
- Composant de couplageÉlément
- Type de couplageÉlastomérique
- Puissance à 100 tr/min3.7 hp
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant9JS MANCHON
- Numéro CUP du fabricant698672920575
- MatérielEPDM
- Puissance maximale à 1750 tr/min65 HP
- Puissance maximale à 3500 tr/min130 HP
- Rpm max.3750 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-30 à +275 °F
- Type de produitManchons de couplage
- SérieSure-Flex PlusA
- Construction du manchonSéparation en une seule pièce
- Code de type de manchonJS
- Raideur6875 po-lb/rad
- Capacité de couple2340 po
- CUP_NON698672920575