Motion
H80B13F-1H X 1-1/2

TSUBAKI (UST)
H80B13F-1H X 1-1/2

Pignon d’alésage fini - 80 / 1 po, fini avec rainure de clavette, 1.5000 po d’alésage
N° D’ARTICLE MI06282453
N° MFRH80B13F-1H X 1-1/2
Prix96.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
H80B13F-1H X 1-1/2

Pignon d’alésage fini - 80 / 1 po, fini avec rainure de clavette, 1.5000 po d’alésage
N° D’ARTICLE MI06282453
N° MFRH80B13F-1H X 1-1/2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix96.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5000 po
  • Poids
    4.10 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    097039300881

Aperçu

Description du fabricant
H80B13F-1 1/2 W/ 2 JEU S