Motion
74213703
Vis de 1 po, rondelle plate standard en acier trempé 1010 caisse 1-1/32 po DI x 2 po DE, 9/32 po d’épaisseur, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06283498
N° MFR74213703
Prix5.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 1 po, rondelle plate standard en acier trempé 1010 caisse 1-1/32 po DI x 2 po DE, 9/32 po d’épaisseur, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06283498
N° MFR74213703

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1-1/32 po
  • Diamètre extérieur
    2 po
  • Taille de la vis
    1
  • Épaisseur
    9/32 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Boîtier en acier trempé
  • Qualité du matériel
    1010
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
42627G 1 BOULON 1-1/32 TROUS X AILETTE EXTRA-ÉPAISSE
  • Les rondelles plates sont des rondelles standard utilisées pour la fixation à usage général. Ils sont placés sous la tête d’un boulon ou au-dessus d’un écrou pour distribuer la force de serrage et empêcher les fixations de tirer à travers les matériaux.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon