Motion
74365628
Goujon à double filetage M10x1.50 95mm OAL égal - acier allié, fini oxyde noir, longueur de filetage 31mm égale, métrique
N° D’ARTICLE MI06283534
N° MFR74365628
Prix6.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goujon à double filetage M10x1.50 95mm OAL égal - acier allié, fini oxyde noir, longueur de filetage 31mm égale, métrique
N° D’ARTICLE MI06283534
N° MFR74365628

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de filetage de style égal
    31 mm
  • Longueur totale
    95.00 mm
  • Taille du filetage
    M10x1.5

Détails

  • Classe
    50
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Grade
    5
  • Matériel
    Acier allié
  • Style
    Double filetage égal
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
60404G M10X1.5 X 95 GOUJONS MÉTRIQUES
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
  • Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.