Motion
74473430
5/16-18 6-1/2" OAL Equal Double Threaded Stud - Alloy Steel, Black Oxide Finish, 1-1/8" Equal Thread Length
N° D’ARTICLE MI06283600
N° MFR74473430
Prix5.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16-18 6-1/2" OAL Equal Double Threaded Stud - Alloy Steel, Black Oxide Finish, 1-1/8" Equal Thread Length
N° D’ARTICLE MI06283600
N° MFR74473430

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de filetage de style égal
    1-1/8 po
  • Longueur totale
    6-1/2 po
  • Taille du filetage
    5/16-18

Détails

  • Classe
    50
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Plat
    Non
  • Grade
    5
  • Matériel
    Acier allié
  • Style
    Double filetage égal

Aperçu

Description du fabricant
40411G 5/16 X 6-1/2 GIBRALTAR STYLE B
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
  • Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.