Motion
74473752
5/8-11 1-1/2" OAL Equal Double Threaded Stud - Alloy Steel, Black Oxide Finish, 1/2" Equal Thread Length
N° D’ARTICLE MI06283632
N° MFR74473752
Prix5.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/8-11 1-1/2" OAL Equal Double Threaded Stud - Alloy Steel, Black Oxide Finish, 1/2" Equal Thread Length
N° D’ARTICLE MI06283632
N° MFR74473752

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de filetage de style égal
    1/2 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    5/8-11

Détails

  • Classe
    50
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Plat
    Non
  • Grade
    5
  • Matériel
    Acier allié
  • Style
    Double filetage égal

Aperçu

Description du fabricant
40801G 5/8 X 1-1/2 GIBRALTAR STYLE B
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
  • Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good