Spécifications
Dimensions
- Longueur de filetage de style égal2-1/4 po
- Longueur totale24 po
- Taille du filetage7/8-9
Details
- Classe50
- Revêtement de finitionOxyde noir
- PlatOui
- Grade5
- MatérielAcier allié
- StyleDouble filetage égal
Aperçu
Description du fabricant
41020G 7/8-9X24 GOUJON DE CONDUCTEUR
- L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
- Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.