Motion
64254246
Diam de 0.312 po, longueur de 7/16 po, collier Diam de 5/8 po, goupille de localisation droite en diamant à ajustement lisse; acier à faible teneur en carbone, dam à queue de 5/16 po, AAL de 1-3/16 po, soulagé, tolérance de +0.0000 po
N° D’ARTICLE MI06283998
N° MFR64254246
Prix52.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam de 0.312 po, longueur de 7/16 po, collier Diam de 5/8 po, goupille de localisation droite en diamant à ajustement lisse; acier à faible teneur en carbone, dam à queue de 5/16 po, AAL de 1-3/16 po, soulagé, tolérance de +0.0000 po
N° D’ARTICLE MI06283998
N° MFR64254246

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix52.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du chanfrein
    3/32in
  • Diamètre du collier
    5/8 po
  • Diamètre du nez
    0.3120in
  • Longueur du nez
    7/16in
  • Longueur totale
    1-3/16 po

Détails

  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone
  • Forme du nez
    Diamant à ajustement lisse
  • Tolérance
    +0.0000in

Aperçu

Description du fabricant
49313G .3120X5/16X1-3/16 GIBRALTAR
  • L’acier à faible teneur en carbone offre un degré élevé de résistance à la corrosion et est malléableIl n’est pas aussi dur que les aciers à moyenne ou haute teneur en carbone.