Motion
65069700
Goupille Diam de 1/2 po, 2-1/2 po de long, Goupille d’attelage verrouillable à bille en acier zingué de 2 po de longueur utilisable
N° D’ARTICLE MI06284809
N° MFR65069700
Prix4.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille Diam de 1/2 po, 2-1/2 po de long, Goupille d’attelage verrouillable à bille en acier zingué de 2 po de longueur utilisable
N° D’ARTICLE MI06284809
N° MFR65069700

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/2 po
  • Longueur utilisable
    2 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Dureté
    Rockwell C 25-34
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Verrou à bille

Aperçu

Description du fabricant
MQR-1031 1/2 X 2-1/2 - 1-1/2 SANS COTON
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.