Motion
65069429
Goupille Diam de 5/16 po, 3-1/2 po de long, Goupille d’attelage verrouillable à bille en acier zingué de 3-1/8 po de longueur utilisable
N° D’ARTICLE MI06284829
N° MFR65069429
Prix5.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille Diam de 5/16 po, 3-1/2 po de long, Goupille d’attelage verrouillable à bille en acier zingué de 3-1/8 po de longueur utilisable
N° D’ARTICLE MI06284829
N° MFR65069429

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    5/16 po
  • Longueur utilisable
    3-1/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Dureté
    Rockwell C 25-34
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Verrou à bille

Aperçu

Description du fabricant
MQR-1102 5/16 X 3-1/2 - 3-1/8
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.