Spécifications
Dimensions
- Longueur totale1-1/2 po
- Diamètre de la broche1/4 po
- Longueur utilisable1-1/4 po
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- DuretéRockwell C 25-34
- MatérielAcier inoxydable
- TypeVerrou à bille
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.