Motion
86034774
Goupille Diam de 1/4 po, 2-1/4 po de long, Goupille d’attelage verrouillable à bille en acier inoxydable zingué, 2 po de longueur utilisable
N° D’ARTICLE MI06284860
N° MFR86034774
Prix5.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille Diam de 1/4 po, 2-1/4 po de long, Goupille d’attelage verrouillable à bille en acier inoxydable zingué, 2 po de longueur utilisable
N° D’ARTICLE MI06284860
N° MFR86034774

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/4 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Longueur utilisable
    2 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Dureté
    Rockwell C 25-34
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type
    Verrou à bille

Aperçu

Description du fabricant
MRQ-SS-1055 1/4 X 2-1/4 SS SANS COTON
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.