Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la mâchoire2 po
- Largeur de la mâchoire6 po
- Hauteur totale2.7559 po
- Longueur totale5.0000 po
- Largeur totale6 po
- Profondeur de la gorge2.0000 po
Détails
- Type de Motion de baseStationnaire
- Capacité d’ouverture de la mâchoire6.0000 po
- Type de fonctionnement de la brocheAction rapide
- Matériau de la visièreFonte
Aperçu
- La fonte est un matériau lourd malléable et extrêmement résistant.
- Les broches à action rapide ont un mécanisme à action rapide ou une conception à écrou fendu pour ouvrir, fermer ou serrer rapidement pour les opérations répétitives.
- Les étau fixes ou fixes sont utilisés pour l’usinage de surfaces droites. Ils peuvent être fixés à la machine en parallèle ou à angle droit.