Spécifications
Dimensions
- Longueur de filetage de style égal1-3/4 po
- Longueur totale10 po
- Taille du filetage5/8-11
Détails
- Classe2A
- Revêtement de finitionOxyde noir
- MatérielAcier allié
- StyleDouble filetage égal
Aperçu
- L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
- Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.