Motion
77864072
Acier inoxydable, rondelle à bride pour broche de serrage Diam 5/16 po; filetage 5/16-18 , diam. trou 0.33 po, diam. global 0.88 po, 0.63 po entre les brides
N° D’ARTICLE MI06287915
N° MFR77864072
Prix1.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Acier inoxydable, rondelle à bride pour broche de serrage Diam 5/16 po; filetage 5/16-18 , diam. trou 0.33 po, diam. global 0.88 po, 0.63 po entre les brides
N° D’ARTICLE MI06287915
N° MFR77864072

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour le diamètre de la broche
    5/16 po
  • Diamètre du trou
    0.3300 po
  • Diamètre total
    0.8800 po
  • Taille du filetage
    5/16-18

Détails

  • Distance entre les brides
    0.6300 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type
    Rondelle à bride

Aperçu

Description du fabricant
GIB-S-SS4 .88X.33X.63 SS GIBRALTAR
  • L’acier inoxydable est fait de fer et de chrome et résiste à la rouille et à la corrosion
  • Il offre une résistance élevée à la traction et peut être utilisé dans plusieurs environnements.