Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur de la tête1-1/2 po
- Diamètre du trou3/4 po
- Diamètre de la tige3/4 po
- Longueur du filetage2 po
- Taille du filetage3/4-10 po
Détails
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de têteTrou pour les yeux
- Trou du centre à l’extrémité4-1/2 po
- MatérielAcier
- Qualité du matérielC-1030
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.