Motion
P41507GB
Œillet-tampon C1045 en acier au carbone 1-1/2 po DI x 2-13/16 po DE
N° D’ARTICLE MI06288834
N° MFRP41507GB
Prix24.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Œillet-tampon C1045 en acier au carbone 1-1/2 po DI x 2-13/16 po DE
N° D’ARTICLE MI06288834
N° MFRP41507GB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    2-13/16 po

Détails

  • Matériel
    Acier au carbone
  • Qualité du matériel
    C1045
  • Type
    Yeux de tampon

Aperçu

Description du fabricant
P41507GB 1-1/2 X 2-13/16 PATTE YEUX