Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur de la tête1-1/4 po
- Épaisseur de la tête11/16 po
- Diamètre de la tige5/8 po
Détails
- Type de têteVide (sans trou)
- Trou du centre à l’extrémité3-1/2 po
- MatérielAcier
- Qualité du matérielC-1035
- Type de filVide (sans filetage)
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.