Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur de l’œil1-3/16 po
- Diamètre extérieur de l’œil2-1/8 po
- Longueur de la tige1-1/2 po
- Longueur du filetage1-1/2 po
- Taille du filetage1/2-13
Détails
- Grade304
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsFixe
- ÉpauleÉpaule
- FiletageEntièrement fileté
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.