Motion
74646472
Capacité de 4,800 lb, acier, filetage 3/4-10 , boulon à œil de levage fixe - Entièrement fileté, tige de 2 po, longueur de filetage 2 po, épaulement
N° D’ARTICLE MI06288899
N° MFR74646472
Prix25.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 4,800 lb, acier, filetage 3/4-10 , boulon à œil de levage fixe - Entièrement fileté, tige de 2 po, longueur de filetage 2 po, épaulement
N° D’ARTICLE MI06288899
N° MFR74646472

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix25.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’œil
    1-15/32 po
  • Diamètre extérieur de l’œil
    2-13/16 po
  • Longueur de la tige
    2 po
  • Longueur du filetage
    2 po
  • Taille du filetage
    3/4-10

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Grade
    1030
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Fixe
  • Épaule
    Épaule
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
PZP14672GB 3/4-10 X 2.00 ŒILLET D’ÉPAULE
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.