Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur de l’œil1-3/8 po
- Diamètre extérieur de l’œil2-1/2 po
- Longueur de la tige4 po
- Longueur du filetage4 po
- Taille du filetage5/8-11
Détails
- GradeC-1035
- MatérielAcier forgé
- Types de produitsFixe
- ÉpauleÉpaule
- FiletageEntièrement fileté
Aperçu
Description du fabricant
12934 3 5/8-11X4 ÉPAULE GIBRALTAR
- L’acier forgé offre une résistance supplémentaire aux chocs et à l’usure.