Motion
82687526
3/8-16 UNC, 7 po de long, pince à boulon en U carrée sans plaque de montage; longueur de filetage de 3-3/4 po, largeur de 4 po, acier de catégorie C-1010
N° D’ARTICLE MI06289494
N° MFR82687526
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16 UNC, 7 po de long, pince à boulon en U carrée sans plaque de montage; longueur de filetage de 3-3/4 po, largeur de 4 po, acier de catégorie C-1010
N° D’ARTICLE MI06289494
N° MFR82687526
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la taille du tuyau
    dans
  • Longueur
    7 po
  • Longueur du filetage
    3-3/4 po
  • Taille du filetage
    3/8-16
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Comprend
    (2) Écrous, (2) Rondelles
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    C-1010
  • Type de montage
    Pas de plaque de montage
  • Forme
    Carré
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
GALVANISÉ À CHAUD DE GIB53430 3/8X4X7 PO CARRÉ
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté