Motion
82687591
1/4-20 UNC, 1-3/4 po de long, bride de serrage ronde en U avec plaque de montage pour tuyau de 1/2 po; longueur de filetage de 1 po, largeur de 1 po, acier de catégorie C-1010
N° D’ARTICLE MI06289500
N° MFR82687591
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-20 UNC, 1-3/4 po de long, bride de serrage ronde en U avec plaque de montage pour tuyau de 1/2 po; longueur de filetage de 1 po, largeur de 1 po, acier de catégorie C-1010
N° D’ARTICLE MI06289500
N° MFR82687591
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la taille du tuyau
    1/2 po
  • Longueur
    1-3/4 po
  • Longueur du filetage
    1 po
  • Taille du filetage
    1/4-20
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Galvanisé à chaud
  • Comprend
    (2) Écrous
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    C-1010
  • Type de montage
    Avec plaque de montage
  • Forme
    Ronde
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
GIB53614 1/4X1X1-3/4 PO AVEC PLAQUE CHAUDE
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires