Spécifications
Dimensions
- Taille de la clé hexagonale3/16 po
- Longueur totale1-1/2 po
- Diamètre du tampon0.2930 po
- Angle pivotant7.50
- Longueur du filetage1-1/4 po
- Taille du filetage3/8-16 po
Détails
- Fixation standardISO 9001
- Revêtement de finitionOxyde noir
- MatérielAcier allié
- Matériau du tamponDelrin
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.
- Delrin est une résine thermoplastique qui combine les propriétés du métal et du plastique. Il offre résistance, dureté, stabilité dimensionnelle, résistance au carburant et à l’abrasion, ainsi qu’une faible friction.