Motion
85508299
5/8-11, dam à bille de 0.375 po, longueur de corps de 63/64 po, portée de bille maximale de 0.096 po, piston à bille fileté, corps en acier inoxydable, bille en acier inoxydable, force initiale de 7 lb, force finale de 50 lb
N° D’ARTICLE MI06289832
N° MFR85508299
Prix20.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/8-11, dam à bille de 0.375 po, longueur de corps de 63/64 po, portée de bille maximale de 0.096 po, piston à bille fileté, corps en acier inoxydable, bille en acier inoxydable, force initiale de 7 lb, force finale de 50 lb
N° D’ARTICLE MI06289832
N° MFR85508299

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.3750 po
  • Longueur du corps
    0.9844 po
  • Taille du filetage
    5/8-11

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Force finale
    50.00 lb
  • Force de fin initiale
    7.00 lb
  • Portée maximale de la balle
    0.0960 po

Aperçu

Description du fabricant
10118P 5/8-11 50LB BOULE GIBRALTAR SS
  • Les billes en acier inoxydable sont idéales pour les aliments, les soins médicaux et les industries où une résistance à la contamination est requise. Ils sont également résistants à la rouille et à la corrosion et
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.